ESCO CelCulture CO2 Incubator CCL-170B-8-Cu 2170083, IR Sensor, CO2 Control, ULPA-Filter Copper Chamber, 50/60Hz 1unit
Rp529.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CCL-170B-8-Cu |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| CO2 Range (%) | 0 to 19.5 |
| External Dimension (WxDxH) (mm) | 660x725x900 |
| Power Supply Frequency (Hz) | 50/60 |
| Internal Dimension (WxDxH) (mm) | 505x530x635 |
| Material Interior | Copper |
| Maximum Relative Humidity (%) | 90 |
| Minimum Relative Humidity (%) | 85 |
| Minimum Voltage (V) | 220 |
| Nominal Capacity (L) | 170 |
| Power Supply (V/Hz) | 220 to 240·AC, 50/60 |
| Rated Capacity (kW) | 2.00 |
| Relative Humidity (%) | 85 to 90 |
| Temperature | RT |
| Temperature (°C) | RT+5 to 60 |
| Type | CCL-170B-8-Cu |
| Type of Auxiliary Energy | Mains connection |
| Maximum CO₂ (%) | 19.5 |
| Maximum Number of Inserts | 7 |
| Maximum Voltage (V) | 240 AC |
| Minimum CO₂ (%) | 0 (zero) |
| External Depth (mm) | 725 |
| External Height (mm) | 900 |
| External Width (mm) | 660 |
| Internal Depth (mm) | 530 |
| Internal height (mm) | 635 |
| Internal Width (mm) | 505 |
| Maximum Temperature (°C) | 60 |
| Minimum Temperature (°C) | +5 |
| Berat (Kg) | 120.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 August 2025 |
Informasi Produk
Description
- ULPA filtration system with internal blower
- 90°C moist heat decon system
- 90°C moist heat decon system
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan