SEEK THERMAL IR Smart Phone Adapter LQ-AAAX Adj, Manual 32° 1pc

Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LQ-AAAX
Unit 1pc
Temperature Measurement (°F) -40 to 626
Field of View (°) 32
Thermal Sensitivity (mK) 70
Emissivity Adjustability Adjustable
Accuracy (°F) ±5.0
Minimum Focus Distance (cm) 15.24
Focus Method Manual
Frame Rate (Hz) 15
Infrared Resolution 320x240
Number of Color Palettes 10
Compatible operating systems iOS
Power Source Smartphone
Minimum Temperature Measurement (°C) -40
Maximum Temperature Measurement (°C) 330
Overall Depth (inch) 1
Overall Height (inch) 1
Overall Width (inch) 1-3/4
UNSPSC 41115321
Maximum Emissivity Setting 0.97
Emissivity Range 0.97
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Seek Thermal Mobile App

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan