Somy Pompa Air Otomatis PS-130JP 40L/minute 200W 1unit
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PS-130JP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Suction Power (m) | 12 |
| Total Head Max. (m) | 40 |
| Maximum Capacity (L/minute) | 40 |
| Head (m) | 10 | 20 |
| Capacity (L/minute) | 18 | 10 |
| Suction Pipe (inch) | 1 |
| Push Pipe (inch) | 1 |
| Input Power (kW) | 0.5 |
| Output Power (W) | 200 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 143/W/Pro/B/VII/2024 |
| Berat (Kg) | 7.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis PS-130JP ! merupakan sumur dangkal otomatis yang cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Impeller dan Impeller Cover Pompa air PS-130JP menggunakan bahan kuningan sehingga lebih kuat dan tahan lama. Pompa air PS-130JP ini mampu dioperasikan 24 jam non-stop.
Pompa air PS-130JP ini memiliki Total Head Maximal 40 meter, Daya Hisap Maximal 12 Meter, Pipa Hisap & Pipa Dorong 1 inch. Disaat head 10 meter debit air yang dihasilkan 18 liter per-menit, dan pada saat head 20 meter debit air yang dihasilkan 20 liter per-menit. Motor pompa lebih awet karena dilindungi oleh Thermal protector yang akan mematikan arus listrik ketika motor overheat.
Pompa air PS-130JP ini memiliki Total Head Maximal 40 meter, Daya Hisap Maximal 12 Meter, Pipa Hisap & Pipa Dorong 1 inch. Disaat head 10 meter debit air yang dihasilkan 18 liter per-menit, dan pada saat head 20 meter debit air yang dihasilkan 20 liter per-menit. Motor pompa lebih awet karena dilindungi oleh Thermal protector yang akan mematikan arus listrik ketika motor overheat.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan