Somy Pompa Air Otomatis

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Push Pipe (inch)1
SNI LicenseYes
SNI Number143/W/Pro/B/VII/2024
Suction Pipe (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis PS-130JP ! merupakan sumur dangkal otomatis yang cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Impeller dan Impeller Cover Pompa air PS-130JP menggunakan bahan kuningan sehingga lebih kuat dan tahan lama. Pompa air PS-130JP ini mampu dioperasikan 24 jam non-stop.

Pompa air PS-130JP ini memiliki Total Head Maximal 40 meter, Daya Hisap Maximal 12 Meter, Pipa Hisap & Pipa Dorong 1 inch. Disaat head 10 meter debit air yang dihasilkan 18 liter per-menit, dan pada saat head 20 meter debit air yang dihasilkan 20 liter per-menit. Motor pompa lebih awet karena dilindungi oleh Thermal protector yang akan mematikan arus listrik ketika motor overheat.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait