Shimge Centrifugal Pump CPM 750 1unit

#Nomor SKU S045388118
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CPM 750
Unit 1unit
Phase Single-Phase
Voltage (V) 220
Power (kW) 0.75
Power (HP) 1
Maximum Flow (m³/hour) 7.2
Maximum Flow (L/minute) 120
Maximum Head (m) 32
Head Range (m) 1-32
Maximum Suction (m) 7
In Pipe Diameter (inch) 1
Out Pipe Diameter (inch) 1
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan