Ultrachem Super Set (A+B) Waterproofing 2 Component 40kg 1set

Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Size (kg) Part A : 10; Part B : 30
Packaging Part A : Jerry Can; Part B : Bag
Type Two component waterproofing cement and acrylic based
Form Part A : Liquid; Part B : Powder; Mixed : Pasta
Color Grey (Natural)
Finish Matt/Doff
Application Temperature (°C) 15 to 35
Coverage Area (kg/m²) 1.5-2 (2x coating)
Solid Content (%) >80 (by weight (mix))
Density (g/mL) 1.7-1.8 (mix)
Elongation (%) 30 (ASTM D412)
Tensile Strength (N/mm²) 1.0 (ASTM D412)
Mixing Ratio Part A : B = 1 : 3
Crack Bridging (mm) <1 (ASTM 836)
Pot Life (minute) ±30 (at 30°C)
Drying Time to Concrete - Final Set (hour) ±24 (at 30°C)
Drying Time to Concrete - Full Cure (day) ±7 (at 30°C)
Application Humidity (%RH) 80 (Provide adequate ventilation during application and drying)
Recoating Interval to Concrete (minute) 45-60 (at 30°C)
Bond Strength to Concrete (N/mm²) 1 (ASTM D 4541)
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Super adalah waterproofing coating cementitious yang bersifat semi-fleksibel dan terdiri dari dua komponen; cairan akrilik dan bubuk campuran semen.
Description
Ultrachem Super is a semi-flexible cementitious waterproofing coating consisting of two components; acrylic liquid and cement powder mixture.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Permeabilitas yang baik
- Daya lekat yang baik
- Kualitas yang konsisten
- Aplikasi praktis, hanya perlu mencampur kedua komponen
- Solusi waterproofing yang ekonomis
Feature
- Good permeability
- Good adhesion
- Consistent quality
- Practical application, just need to mix both components
- An economical waterproofing solution
Kegunaan
- Kamar mandi
- Toilet
- Balkon
- Planterbox
- Ground water tank
Use
- Bathroom
- Toilet
- Balcony
- Planter Box
- Ground water tank

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait