Ultrachem Pengisi Nat Keramik Ultratile Grout 410 Abu-abu 1kg 1pc

Rp10.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Abu-abu
Size (kg) 1
Type One component Tile Grout
Form Powder
Application Thickness (mm) 1 to 4
Water Consumption (L/kg) 300-330
Coverage Area (kg/m²) 200x200x6 : 1.9; 300x300x6 : 2.85; 400x400x6 : 3.85
Density (g/mL) ±1.5 (bulk)
Pot Life (minute) 45 (at30°C)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Ultratile Grout 410 Tile Grout Pengisi Nat Keramik adalah pengisi nat yang dirancang khusus untuk segala jenis ubin pada lantai dan dinding. Berbentuk bubuk dengan komposisi khusus, sehingga apabila dicampur dengan air akan menghasilkan pengisi nat yang berdaya rekat kuat dan tahan lama.
Description
Ultrachem Ultratile Grout 410 is an aesthetic mortar for filling tile grout made from a mixture of cement, pigments and additives.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Banyak pilihan warna.
- Warna tidak pudar.
- Tidak retak, kuat dan tahan lama.
Feature
- Many color variants available
- Prevent cracking
- Ready to use - just add water
- Easy to apply
- High adhesion
- Durable
- Neat and has consistent color
Use
Ultrachem UM 410 is available in various color variants and can be applied to fill the gaps in ceramic, marble, granite, natural stone, mosaic floors, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan