Ultrachem Ceramic Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Application Thickness (mm)1 to 4
Coverage Area (kg/m²)200x200x6 : 1.9; 300x300x6 : 2.85; 400x400x6 : 3.85
Density (g/mL)±1.5 (bulk)
FormPowder
Pot Life (minute)45 (at30°C)
Size (kg)1
TypeOne component Tile Grout
Water Consumption (L/kg)300-330

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Ultratile Grout 410 Tile Grout Pengisi Nat Keramik adalah pengisi nat yang dirancang khusus untuk segala jenis ubin pada lantai dan dinding. Berbentuk bubuk dengan komposisi khusus, sehingga apabila dicampur dengan air akan menghasilkan pengisi nat yang berdaya rekat kuat dan tahan lama.
Description
Ultrachem Ultratile Grout 410 is an aesthetic mortar for filling tile grout made from a mixture of cement, pigments and additives.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Banyak pilihan warna.
- Warna tidak pudar.
- Tidak retak, kuat dan tahan lama.
Feature
- Many color variants available
- Prevent cracking
- Ready to use - just add water
- Easy to apply
- High adhesion
- Durable
- Neat and has consistent color
Use
Ultrachem UM 410 is available in various color variants and can be applied to fill the gaps in ceramic, marble, granite, natural stone, mosaic floors, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan