Ultrachem Bond PVA Bonding Agent 20kg 1pail

Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pail
Size (kg) 20
Packaging Pail
Type Polyvinyl Acetate Adhesive
Form Liquid
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Perekat berbahan polivinil asetat berbentuk cairan berwarna putih yang bisa dicampurkan dengan semen untuk meningkatkan daya lekat atau di oleskan sebagai perekat antar beton lama dan baru.
Description
Polyvinyl acetate adhesive is a white liquid that can be mixed with cement to increase adhesion or applied as an adhesive between old and new concrete.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mudah di aplikasikan
- Meningkatkan daya lekat internal
- Daya lekat yang tinggi terhadap material lain
- Membuat adukan berbahan dasar semen lebih homogen
Feature
- Easy to apply
- Increase internal adhesion
- High adhesion to other materials
- Make cement-based mixtures more homogeneous
Kegunaan
Ultrachem Bond PVA dapat dicampurkan ke adukan semen untuk meningkatkan daya lekat antara partikel semen dan agregat, atau dapat di oleskan sebagai perekat pada sambungan beton lama dan beton baru, beton dengan plesteran, plesteran dengan acian, atau material lain seperti keramik, kayu, dan logam.
Use
Ultrachem Ultrabond PVA can be mixed into cement mortar to increase the adhesion between cement particles and aggregates, or can be applied as an adhesive to joints between old and new concrete, concrete with plaster, plaster with cement, or other materials such as ceramics, wood, and metal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait