Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu Jalan PJU) BRC010 LED40/765 25W Cool Daylight 6500K 1pc

#Nomor SKU S045215940
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRC010 LED40/765 25W
Unit 1pc
Color Cool Daylight
Correlated Color Temperature (CCT) 6500K
Luminous Flux (Lm) 4000
Battery Capacity (AH) 16.5
Panel Peak Wattage (W) 15
IP Protection IP 65
Battery Voltage (V) 3.2
Panel Voltage (V) 4.5
Power Consumption (W) 25
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan