Philips MyCare Lightstrip 15M RGB 24V GM 1unit

#Nomor SKU S045213359
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15M RGB 24V GM
Unit 1unit
Input Voltage (V) AC 220-240
Electrical Power (W) 24
Correlated Color Temperature RGB dengan 16 jenis warna
Luminous Flux (Lm) 615
Nominal Lifetime (hour) 15000
Beam Angle (°) 120
Color Rendering Index (CRI) 90
Ingress protection code IP20
Length (mm) 15000
Width (mm) 10
Height (mm) 2
Extra Features Remote Control
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Menggunakan teknologi Plug and Play yang memudahkan pemasangan
Dilengkapi fitur EyeComfort untuk kenyamanan mata
Dilengkapi remot untuk mengatur 16 jenis warna
Strip dapat dipotong sesuai kebutuhan dan dilengkapi lapisan silikon pelindung, aman disentuh
CRI90, menampilkan warna sesuai aslinya
Menggunakan perekat 3M yang berkualitas

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait