Philips MyCare Lightstrip

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)120
Color Rendering Index (CRI)90
Electrical Power (W)24
Height (mm)2
Ingress protection codeIP20
Input Voltage (V)AC 220-240
Nominal Lifetime (hour)15000
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Menggunakan teknologi Plug and Play yang memudahkan pemasangan
Dilengkapi fitur EyeComfort untuk kenyamanan mata
Strip dapat dipotong sesuai kebutuhan dan dilengkapi lapisan silikon pelindung, aman disentuh
CRI90, menampilkan warna sesuai aslinya
Menggunakan perekat 3M yang berkualitas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait