Philips MyCare Lightstrip 10M WW 24V GM Warm White 1unit
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10M WW 24V GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | AC 220-240 |
| Electrical Power (W) | 24 |
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | Cahaya Kuning 3000 (Kuning) |
| Luminous Flux (Lm) | 340 |
| Nominal Lifetime (hour) | 15000 |
| Beam Angle (°) | 120 |
| Color Rendering Index (CRI) | 90 |
| Color Consistency | 3.5 (SDCM) |
| Ingress protection code | IP20 |
| Length (mm) | 10000 |
| Width (mm) | 10 |
| Height (mm) | 2 |
| Lamp Efficacy (lm/W) | 14 |
| Extra Features | Dual brightness |
| Extensibility | None |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
Menggunakan teknologi Plug and Play yang memudahkan pemasangan Dilengkapi fitur EyeComfort untuk kenyamanan mata
Strip dapat dipotong sesuai kebutuhan dan dilengkapi lapisan silikon pelindung, aman disentuh
CRI90, menampilkan warna sesuai aslinya
Menggunakan perekat 3M yang berkualitas
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan