Philips MyCare Lightstrip 5M NW 24V GM Natural White 1unit

#Nomor SKU S045213281
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5M NW 24V GM
Unit 1unit
Input Voltage (V) AC 220-240
Electrical Power (W) 24
Correlated Color Temperature (Kelvin) Natural White 4000 (Netral)
Luminous Flux (Lm) 530
Nominal Lifetime (hour) 15000
Beam Angle (°) 120
Color Rendering Index (CRI) 90
Color Consistency 3.5 (SDCM)
Ingress protection code IP20
Length (mm) 5000
Width (mm) 10
Height (mm) 2
Lamp Efficacy (lm/W) 22
Extra Features Dual brightness
Extensibility None
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Menggunakan teknologi Plug and Play yang memudahkan pemasangan
Dilengkapi fitur EyeComfort untuk kenyamanan mata
Strip dapat dipotong sesuai kebutuhan dan dilengkapi lapisan silikon pelindung, aman disentuh
CRI90, menampilkan warna sesuai aslinya
Menggunakan perekat 3M yang berkualitas

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait