Philips Eridani Recessed Light Round Surface (Lampu Downlight) LED12 D150 17W 840 Natural White 1unit

#Nomor SKU S045212482
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LED12 D150 17W 840
Unit 1unit
Intended Use Indoor
Switching Cycle 7500
Type Recessed Lights
Nominal Lifetime (hour) 15000
Diameter (mm) 173
Total Lumen Output Fixture 1275
Light Color 4000
Input Voltage (V) AC 220-240
Ingress protection code IP20
Protection Class Class II
Housing Color White
Housing Material Plastic
Beam Angle (°) 110
Color Consistency 6 SDCM
Color Rendering Index (CRI) 80
Warm-up Time (s) <2 (to 60% light)
Lamp Current (mA) 130
Electrical Power (W) 17
Number of light sources 1
Lamp Efficacy (lm/W) 75
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light up your space with Philips EyeComfort LED Downlight that provides a comfortable light source and ease to your eyes.
Feature
Uniform light distribution
Throw light across your rooms in an even and uniform manner.

Long life span up to 15,000 hours
Philips LED technology extends your product's lifetime up to 15,000 hours.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan