MIDEA FreshDry Dehumidifier MDDQ1-12DEN7 Multifunction Dehumidifier 12L/day 1unit
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MDDQ1-12DEN7 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 334x224x441 |
| Power (W) | 190 |
| Voltage (V) | 220-230 |
| Water Tank Volume (L) | 1.6 |
| Air Flow (m³/hour) | 118 |
| Noise Level (dBa) | 39-41.9 |
| Refrigerant Type | R290 |
| Application Area (m²) | 20-35 |
| Dehumidification Capacity (L/day) | 12 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Berfungsi untuk mengurangi kelembapan udara dan membersihkan udara kotor pada ruangan, serta dapat membuat pakaian lebih cepat kering.
Fitur
H13 Hepa Filter Filter dapat menyaring 99,9% polutan dan secara efektif menangkap partikel kecil lainnya seperti debu mikro berukuran kurang dari 0,3 mikron.
Double-bulb UVC+
Double-bulb UVC+ memiliki kemampuan desinfeksi yang lebih baik dibandingkan UVA/UVB.
Super Ionizer
Dehumidifier Midea tidak hanya menghasilkan udara sehat dan segar, tetapi juga mengeluarkan ion positif untuk membersihkan bakteri di udara.
Lampu Indikator Pendeteksi Kelembapan
Dilengkapi sensor pengukur kelembapan udara 3 warna: Merah : kelembapan >65% (terlalu lembap) , Kuning : kelembapan <45% (terlalu kering) , Hijau : kelembapan 45 -65% (normal)
Smart Health Control & Monitoring
Dapat memonitor dehumidifier menggunakan smartphone.
4 Mode
Terdapat 4 Mode: Dehumidification Mode, Drying Mode, Continuous Dehumidification Mode, dan Intelligent Mode.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan