GEA Water Chiller for Seafood Aquarium C-1500A 1unit
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C-1500A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (LxDxH) (mm) | 690x460x710 |
| Power (W) | 3800 |
| Power (V) | 220 |
| Flow (m³/hour) | 4 |
| Water Volume (L) | 2000 |
| Out Pipe Diameter (inch) | 1-3/5 |
| Temperature (°C) | 15-17 |
| Gross Weight (kg) | 58 |
| Chilling Capacity (kW) | 1.2 |
| In Pipe Diameter (inch) | 1-3/5 |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin pendingin air aquarium restaurant, menjaga dan mengatur suhu air aquarium sehingga ikan yang dipajang lebih sehat sehingga menjadi daya tarik konsumen. Unit sudah dilengkapi thermostat digital untuk mengatur suhu air yang diinginkan. Sistem pendinginan yang ramah lingkungan, mampu mensirkulasi air menggunakan pompa (tidak termasuk). Cocok untuk restoran seafood, aquascape, pengusaha ikan hias, dll.
Feature
- Digital thermostat- Remote controller with cable
- 3 minute delay protection
- Suitable for sea water and fresh water
- Easy install and operation
- Refrigerant: R-410a
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan