Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Series Hijab PAW 75518B Black 7.5kg 1unit
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAW 75518B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 59.5x51x85 |
| Load Type | Automatic Washing |
| Color | Black |
| Body Material | Metal |
| Capacity (kg) | 7.5 |
| Spin Speed (rpm) | 750 |
| Wash Speed (rpm) | 150 |
| Voltage Input (V/Hz) | 220/50 |
| Washing Program | Hijab/Normal/Quick /Jeans /Soft/Wash Only/ Rinse Only/Spin Only/Wash-Rinse/Rinse-Spin |
| Child Lock | Yes |
| Delay Start Up To 24 Hour | Yes |
| Error Code Alarm | Yes |
| LED Display | Yes |
| Remaining Time | Yes |
| Fuzzy Logic | Yes |
| Panel Function | Digital |
| Power Consumption (W) | 330 |
| Hijab Mode | Yes |
| Soak Function (minute) | up to 60 |
| Water Fall | Yes |
| Berat (Kg) | 58.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Polytron AC Deluxe 2 PAC 07VH merupakan pendingin udara berkualitas dengan kapasitas 3/4 PK, dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal di berbagai ruangan. Dilengkapi dengan refrigeran ramah lingkungan R32, produk ini menawarkan performa optimal dan efisiensi tinggi untuk kebutuhan sehari-hari.
Fitur
Mencuci Menjadi Lebih Mudah dengan New Zeromatic.Cucian 5x Lebih Bersih
Teknologi Ultra Clean program pencucian khusus dengan 2 tahap pencucian, terbukti 100% menghilangkan noda membandel seperti kecap, obat merah, minyak, cokelat, sirup dan noda membandel lainnya.
Hasil Cucian 70% Kering
Teknologi Ultra Dry program pengeringan khusus dengan memaksimalkan putaran mesin drum, sehinggabaju lebih keringdan tidak perlu dijemur terlalu lama
Easy To Operate
Proses pencucian berlangsung secara otomatis dari penimbangan beban, tingkat kebutuhan air, pencucian, pembilasan, hingga pengeringan hanya dengan menekan 1 tombol.
Aman untuk Semua Jenis Pakaian
Teknologi Multi Program Washing, cocok dan ramah untuk berbagai jenis bahan pakaian. kini serat pakaian lebih terjaga dan awet seperti dicuci pakai tangan.
Desain Premium dengan Tempered Glass Door
Mesin Cuci New Zeromatic tampil menawan dengan pintu terbuat dari bahan Tempered Glass dan dilengkapi dengan soft closing door.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan