Polytron Speaker PPS 4PH12 Partymax Bluetooth Portable Wireless 1unit

#Nomor SKU S045141430
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PPS 4PH12
Unit 1unit
Speaker System 2 Way
Packaging Dimensions (cm) 42.2x19.8x23.4
Battery Life (hour) Up to 15
Bluetooth Yes / Version 5.3
Bass Boost Yes
Audio Output (W) 55 RMS
FM Radio Yes
Microphone 1
Animated Light Yes
TWS Connection Yes
Subwoofer Dimension (inch) 1x4
Speaker Spec Tweeter (inch) 2x2.5
Line Input USB, Aux Input, Micro SD Music
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polytron Partymax Speaker Bluetooth Portable PPS 4PH12 adalah speaker portable modern dengan suara bertenaga yang dirancang untuk menemani berbagai aktivitas musik. Hadir dengan desain stylish, speaker ini memberikan pengalaman audio berkualitas tinggi dengan daya tahan baterai yang luar biasa.  
Fitur
EXTRA BASS
Dilengkapi dengan Bass Boost dan Audio Power Output 55 Watt RMS.

Built-in Battery
Party speaker dengan baterai dengan model yang compact, mudah dibawa dan cocok untuk berbagai aktivitas.

Animated Light
Dengan lampu animasi menjadikan moment lebih hidup dan meriah.

TWS Connection
Dapat dikoneksikan antar speaker untuk memutar lagu yg sama, volume semakin besar, dan cocok untuk acara berskala sedang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan