Polytron Speaker PAS 10DF28 Bluetooth Active Karaoke 10inch 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAS 10DF28 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 109.5x40.5x84 |
| Bluetooth | V2 |
| Display | LED Display 7 Segment 5 DIGIT |
| Microphone | 2 |
| Treble | Digital |
| Audio Codec Support | MP3, WMA, AC3, WAV, MP2 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 660x1015x357 |
| Power Input Main Unit PS | 220V-50/60Hz |
| Power Input Main Unit PC (W) | 70 |
| Audio System | 2.0 Channel |
| Power Output Front (W) | 2 x 100 RMS |
| Speaker Spec System | 3-Way, Double Woofer |
| Speaker Spec Tweeter | 1inch 6Ω 50W RMS |
| Speaker Spec Woofer | 2x10inch 8Ω 40W RMS |
| Speaker Spec Front Midrange | 1inch 6Ω 50W RMS |
| Karaoke | AVC L, AVCR, MPX, MPX L , MPX R |
| Echo Control | Digital |
| Preset Equalizer Mode | Flat, Rock, Pop, Jazz, Classic, Outdoor, User with 3-Band Digital Tone Control |
| Audio File Support | MP3, WMA, AC3, WAV |
| Pictures | JPG, PNG, BMP, GIF |
| Berat (Kg) | 37.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rasakan dahsyatnya suara dari Polytron Bluetooth Speaker Aktif D Series yang dilengkapi dengan dual woofer berukuran 10 inch dan teknologi Super Bass. Dengan tampilannya yang sangat gagah, serta power yang sangat besar yaitu mencapai 2×100 Watt RMS, sehingga mampu menghasilkan suara yang menggelegar dan bertenaga. Makin lengkap dengan 2 Mic Input with Echo Control untuk karaoke bersama teman atau keluarga.
Fitur
3-Band Digital Tone ControlAdanya 3-Band Digital Tone Control pada Polytron Speaker Aktif untuk mengatur bass/middle/treble. Anda dapat menyesuaikan level bass, middle, hingga treble melalui pengaturan digital menggunakan remote control atau aplikasi Polytron Audio Connect.
Bluetooth Connection with Polytron Audio Connect
Polytron Speaker Aktif Double Woofer PAS D series dapat memutar playlist favorite Anda menggunakan koneksi bluetooth. Anda juga bisa mengontrol berbagai fitur yang tersedia pada speaker melalui aplikasi Polytron Audio Connect di smartphone. Unduh sekarang di Google Play Store!.
Ambient Light
Speaker Aktif PAS D series dipercantik dengan adanya fitur Ambient Light yang menampilkan lampu warna-warni (merah/ungu/biru/cyan/hijau/kuning/putih) yang dapat mengikuti hentakan irama musik.
Karaoke with 2 Mic Input
Tersedia dual mic input, karaoke bersama keluarga dan teman-teman menjadi praktis dengan fungsi penghilang vokal penyanyi otomatis AVC & MPX di Polytron Speaker Aktif PAS 10D series.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan