Polytron Speaker PAS 8F12 Bluetooth Active Karaoke 8inch 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAS 8F12 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Bluetooth | V2 |
| Display | LED Display 7 Segment 5 DIGIT |
| Microphone | 2 |
| Volume | Digital |
| Treble | Digital |
| Audio Codec Support | MP3 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 520x520x310 |
| Power Input Main Unit PS | 220V-50/60Hz |
| Power Input Main Unit PC (W) | 40 |
| Audio System | 2.0 Channel |
| Power Output Front (W) | 2 X 30 RMS |
| Speaker Spec System | 2-Way, Single Woofer |
| Speaker Spec Tweeter | 1inch 6Ω 70W RMS |
| Speaker Spec Woofer | 8inch 4Ω 30W RMS |
| Microphone Level Control | Analog |
| Echo Control | Analog |
| Preset Equalizer Mode | Flat, Rock, Pop, Jazz, Classic, Outdoor, User with 3-Band Digital Tone Control |
| Super Bass | Digital |
| Microphone - Middle | Digital |
| Audio File Support | MP3 |
| Berat (Kg) | 16.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rasakan dahsyatnya suara dari Polytron Bluetooth Speaker Aktif F Series yang dilengkapi teknologi Super Bass. Bluetooth speaker ini menjadi solusi hiburan yang lengkap di rumah, dengan fitur Multimedia Input dan 3-Band Digital Tone Control (Bass, Middle & Treble). Makin lengkap dengan 2 Mic Input with Echo Control untuk karaoke bersama teman atau keluarga.
Fitur
Bluetooth Connection with Polytron Audio ConnectKendalikan Speaker Aktif PAS 8F12 langsung dari smartphone dengan aplikasi Polytron Audio Connect via bluetooth. Anda dapat mengatur volume, equalizer, hingga memilih sumber musik yang ingin diputar.
3-Band Digital Tone Control
Adanya 3-Band Digital Tone Control pada Polytron Speaker Aktif untuk mengatur bass/middle/treble. Anda dapat menyesuaikan level bass, middle, hingga treble melalui pengaturan digital menggunakan remote control atau aplikasi Polytron Audio Connect.
Super Bass
Polytron Speaker Aktif semakin lengkap dengan sistem Super Bass untuk menambah kemantapan bass, sehingga bass dapat terdengar lebih kuat sekalipun di volume kecil atau sedang. Level bass dapat diperkuat tanpa perlu menambah volume speaker, tersedia level 1-10, pilih sesuai selera Anda!
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan