Polytron Speaker PAS 8E12 Bluetooth Active Karaoke 8inch 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAS 8E12 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Bluetooth | V2 |
| Display | LED Display 7 Segment 5 DIGIT |
| Microphone | 2 |
| Volume | Digital |
| Treble | Digital |
| Audio Codec Support | MP3 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 522x555x320 |
| Power Input Main Unit PS | 220V-50/60Hz |
| Power Input Main Unit PC (W) | 40 |
| Audio System | 2.0 Channel |
| Power Output Front (W) | 2 X 30 RMS |
| Speaker Spec System | 2-Way, Single Woofer |
| Speaker Spec Tweeter | 1inch 6Ω 70W RMS |
| Speaker Spec Woofer | 8inch 4Ω 30W RMS |
| Microphone Level Control | Analog |
| Echo Control | Analog |
| Preset Equalizer Mode | Flat, Rock, Pop, Jazz, Classic, Outdoor, User with 3-Band Digital Tone Control |
| Microphone - Middle | Digital |
| Audio File Support | MP3 |
| Berat (Kg) | 16.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rasakan dahsyatnya suara dari Polytron Bluetooth Speaker Aktif E Series yang dilengkapi teknologi Super Bass. Bluetooth speaker dengan USB, Aux Input, dan fitur 3-Band Digital Tone Control, menghadirkan kemudahan dan keseruan saat mendengarkan lagu kesukaan Anda. Makin lengkap dengan 2 Mic Input with Echo Control untuk karaoke bersama teman atau keluarga.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan