Polytron Speaker PMA 9527 B Bluetooth Multimedia 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PMA 9527 B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 42x46x46 |
| Bluetooth | V2 |
| Display | LED Display 7 Segment 5 DIGIT |
| Microphone | 2 |
| Treble | Digital |
| Audio Codec Support | MP3 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 215x352x395 |
| Power Input Main Unit PS | 220V-50/60Hz |
| Power Input Main Unit PC (W) | 50 |
| Audio System | 2.1 Channel |
| Power Output Subwoofer (W) | 80 RMS |
| Speaker Spec System | 2-Way |
| Speaker Spec Tweeter | 1inch 6Ω 50W RMS |
| Speaker Spec Front Midrange | 4inch 4Ω 20W RMS |
| Speaker Spec Subwoofer | 6.5inch 6Ω 50W RMS |
| Echo Control | Digital |
| Bazzoke | Digital |
| Audio File Support | MP3 |
| Front Dimension (mm) | 160x270 x153 |
| RCA to 3.5 Phone Jack (mm) | 1000 |
| Berat (Kg) | 10.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap.
Fitur
Bluetooth Speaker Multimedia BazzokeBluetooth Speaker Multimedia mempunyai fitur Bazzoke yang dapat menambah kekuatan bass atau nada rendah yang terdengar lebih kuat, dapat di ON/OFF melalui aplikasi Polytron Audio Connect, remote control, atau dengan menekan tombol Bazzoke pada Bluetooth Speaker.
Polytron Audio Connect
Polytron Multimedia Bluetooth Speaker merupakan inovasi terbaru dari Polytron yang menawarkan kemudahan untuk mengontrol seluruh perangkat Bluetooth Speaker Polytron di rumah Anda. Hanya dengan satu aplikasi Polytron Audio Connect, Anda bisa pilih musik favorit, atur bass & treble, volume hingga akses berbagai fitur lainnya melalui smartphone. Unduh sekarang di Google Play Store!
Multimedia Player
Menyediakan berbagai pilihan cara yang lengkap untuk memutar file lagu favorit, tidak hanya dengan koneksi bluetooth, bisa juga melalui koneksi USB Input, SD Card/MMC input, dan Aux Input.
Ambient Light
Polytron Bluetooth Speaker PMA series dilengkapi dengan lampu warna-warni yang menambah kesan kegembiraan untuk membuat pesta semakin meriah. Ambient light menyediakan 7 pilihan warna (merah/ungu/biru/cyan/hijau/kuning/putih), Anda dapat menentukan satu warna yang diinginkan atau bisa juga menampilkan seluruh warna secara bergantian dengan otomatis.
Karaoke 2 Mic Input
Polytron Bluetooth Speaker PMA series dilengkapi dual mic input, Anda bisa bernyanyi dengan segala jenis musik bersama keluarga dan teman-teman di rumah tanpa harus pergi ke studio karaoke.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan