Polytron Showcase Fastcool Borderless SCN 187R 230L 1unit

#Nomor SKU S045140815
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCN 187R
Unit 1unit
Adjustable Rack Yes
Capacity (L) 230
Cooling Type Direct Cooling
Dimensions (WxDxH) (mm) 540x623x1785
Energy Saving Yes
Handle + Bottle Opener Yes
LED Lighting LED Bar
Number of Rack 4
Number of Shelf 3
Packaging Dimensions (cm) 61.2x68.8x161.2
Power Source (V/Hz) 220/50
Product Dimensions (cm) 54.5x58x148.8
Refrigerant R134a
Rust Free Yes
Type Regular Showcase
Wheel Yes
Anti Fogging Glass Door Hot Air Blow
Lock Key Yes
Power Consumption (W) 190
Berat (Kg) 53.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Showcase Fastcool Borderless 230 Liter SCN 187 POLYTRON Showcase Fastcool Borderless 230 Liter SCN 187 adalah solusi ideal untuk menampilkan minuman dingin di toko atau bisnis kecil Anda. Didesain dengan tampilan modern dan borderless, kulkas ini mampu menarik perhatian pelanggan dengan tampilan yang elegan dan pencahayaan LED yang terang. Selain itu, kulkas ini juga cocok digunakan di rumah, terutama untuk Anda yang sering mengadakan acara atau membutuhkan penyimpanan minuman tambahan.
Fitur
Borderless Design with Tempered Glass Door
Showcase Polytron memiliki desain pintu elegan dengan frame minimalis dan bahan kaca tempered sehingga showcase lebih awet.

Dingin Lebih Cepat
Dengan teknologi terbaru Rapid Smart Cooling yang membuat proses pendinginan 2.3x lebih cepat dan lebih merata di semua tingkat rak.

Anti-Fogging Glass Door
Showcase Polytron dengan material kaca anti embun sehingga tetap terlihat jelas walau dalam pendinginan maksimal.

Bigger Storage
Showcase Polytron memiliki kapasitas lebih besar 15%* di kelasnya, mampu memuat hingga 160 botol.

Rust Free
Material tahan banting dan Anti Karat, lebih kuat dan awet seumur hidup.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan