Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Laguna Series Hijab PAW 9029Y Gray 9kg 1unit

#Nomor SKU S045139796
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAW 9029Y
Unit 1unit
Dimensions (cm) 58x63x102
Color Gray
Body Material Metal
Capacity (kg) 9
Spin Speed (rpm) 720
Wash Speed (rpm) 145
Voltage Input (V/Hz) 220/50
Washing Program Hijab/Delicate/Normal/Jeans
Child Lock Yes
Delay Start Up To 24 Hour Yes
Error Code Alarm Yes
LED Display Yes
Load Type Automatic Top Loading Washing Machine
Panel Function Digital
Power Consumption (W) 330
Hijab Mode Yes
Soak Function (minute) up to 60
Aroma Boost Yes
Tempered Door Yes
Washing System Fully Automatic Wash
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polytron PAW 9029 adalah mesin cuci 1 tabung otomatis dengan kapasitas 9 kg, dirancang untuk memberikan kemudahan mencuci pakaian secara efisien. Mesin ini memiliki desain modern dan teknologi canggih, cocok untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Fitur
Mesin Cuci Pintar Perawat Pakaian Anda
Mesin cuci terbaik serba bisa dengan berbagai mode berbagai jenis bahan pakaian dan komplit yang dapat memenuhi kebutuhan mencuci ibu pintar Indonesia. Pakaian Apapun, Mesin cuci Polytron solusinya.

Ultra Clean+ with Turbo Mix
Mesin cuci 1 tabung Zeromatic Laguna dilengkapi dengan fitur komplit yang dapat Memastikan pencampuran detergent bubuk maupun cair tercampur sempurna dengan air, menjadikan hasil cucian 7x lebih bersih terbukti 100% menghilangkan noda membandel dan bebas dari residu detergent bubuk.

Aroma Boost
Mesin cuci zeromatic laguna dapat mengatur pengeluaran softener secara efisien hanya pada proses pembilasan. Menghasilkan cucian yang jauh lebih wangi dan lembut seperti pakai parfum dengan pemakaian softener 50% lebih sedikit.

Multi Program Washing
Mesin cuci Zeromatic Laguna dapat mencuci berbagai macam, bahan mulai dari jeans, hijab, dan bahan-bahan lembut lainnya jadi lebih mudah dengan fitur Multi Washing Program. Dengan Mesin cuci 1 tabung terbaik Polytron, Cucian bersih bahan apapun jadi lebih awet.

Easy To Operate
Bingung memilih program mencuci? Tidak perlu pusing lagi, karena hanya dengan 1 tombol saja, Mesin cuci automatic Polytron dapat bekerja langsung dalam sekali sentuh. cukup tekan tombol Mulai, cucian beres di mesin cuci 1 tabung Zeromatic Laguna.

Say Goodbye To Conventional Washing
Tidak perlu lagi mengucek dan merendam pakaian secara terpisah, karena mesin cuci top loading dari Polytron, dilengkapi dengan program merendam serta fitur spin yang dapat menghasilkan efek seperti mengucek.

Zero Worries
Tidak perlu khawatir lagi proses mencuci pakaian di Mesin Cuci Top Loading dari Polytron. Mesin cuci Automatic Polytron ini dilengkapi dengan Tutup tempered glass door serta ambient light, memantau proses mencuci di mesin cuci 1 tabung ini akan menjadi lebih mudah.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan