Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp4.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Aroma Boost | Yes |
|---|---|
| Body Material | Metal |
| Child Lock | Yes |
| Delay Start Up To 24 Hour | Yes |
| Error Code Alarm | Yes |
| Hijab Mode | Yes |
| LED Display | Yes |
| Panel Function | Digital |
| Soak Function (minute) | up to 60 |
| Spin Speed (rpm) | 720 |
| Tempered Door | Yes |
| Voltage Input (V/Hz) | 220/50 |
| Wash Speed (rpm) | 145 |
| Washing Program | Hijab/Delicate/Normal/Jeans |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Polytron PAW 1029Y adalah mesin cuci otomatis dengan kapasitas 10 kg, dirancang khusus untuk kemudahan mencuci. Dengan desain modern, mesin ini cocok untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk mencuci pakaian sehari-hari hingga bahan khusus seperti hijab.
Fitur
Mesin Cuci Pintar Perawat Pakaian AndaMesin cuci terbaik serba bisa dengan berbagai mode berbagai jenis bahan pakaian dan komplit yang dapat memenuhi kebutuhan mencuci ibu pintar Indonesia. Pakaian Apapun, Mesin cuci Polytron solusinya.
Ultra Clean+ with Turbo Mix
Mesin cuci 1 tabung Zeromatic Laguna dilengkapi dengan fitur komplit yang dapat Memastikan pencampuran detergent bubuk maupun cair tercampur sempurna dengan air, menjadikan hasil cucian 7x lebih bersih terbukti 100% menghilangkan noda membandel dan bebas dari residu detergent bubuk.
Aroma Boost
Mesin cuci zeromatic laguna dapat mengatur pengeluaran softener secara efisien hanya pada proses pembilasan. Menghasilkan cucian yang jauh lebih wangi dan lembut seperti pakai parfum dengan pemakaian softener 50% lebih sedikit.
Multi Program Washing
Mesin cuci Zeromatic Laguna dapat mencuci berbagai macam, bahan mulai dari jeans, hijab, dan bahan-bahan lembut lainnya jadi lebih mudah dengan fitur Multi Washing Program. Dengan Mesin cuci 1 tabung terbaik Polytron, Cucian bersih bahan apapun jadi lebih awet.
Easy To Operate
Bingung memilih program mencuci? Tidak perlu pusing lagi, karena hanya dengan 1 tombol saja, Mesin cuci automatic Polytron dapat bekerja langsung dalam sekali sentuh. cukup tekan tombol Mulai, cucian beres di mesin cuci 1 tabung Zeromatic Laguna.
Say Goodbye To Conventional Washing
Tidak perlu lagi mengucek dan merendam pakaian secara terpisah, karena mesin cuci top loading dari Polytron, dilengkapi dengan program merendam serta fitur spin yang dapat menghasilkan efek seperti mengucek.
Zero Worries
Tidak perlu khawatir lagi proses mencuci pakaian di Mesin Cuci Top Loading dari Polytron. Mesin cuci Automatic Polytron ini dilengkapi dengan Tutup tempered glass door serta ambient light, memantau proses mencuci di mesin cuci 1 tabung ini akan menjadi lebih mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
