Sharp Kulkas 4 Pintu SJ-IF90PM-DS Dark Silver 639L 1unit
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SJ-IF90PM-DS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 639 (Gross)/ 572 (Netto) |
| Cooling System | Hybrid Cooling Technology |
| Defrosting | Automatic |
| Depth (mm) | 782 |
| Door Color | Dark Silver Finish |
| Door Material | Stainless Steel |
| Freezer Capacity (L) | 250 (Gross)/ 203 (Netto) |
| Height (mm) | 1830 |
| Number of Door | 4 |
| Power Supply (V) | 220 - 240 |
| Refrigerant | R600a (Non CFC) |
| Refrigerator Capacity (L) | 389 (Gross)/ 369 (Netto) |
| Width (mm) | 892 |
| Power Consumption (W) | 173 - 206 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
| Berat (Kg) | 116.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
J-Tech INVERTERPlasmacluster Ion Technology
LED Touch Control Panel
Interior LED Lamp (bulb)
Anti-Bacterial Honeycomb Deodorizer
Tempered Glass
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan