Sharp Refrigerator 4 Door (Kulkas 4 Pintu)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Cooling SystemHybrid Cooling Technology
DefrostingAutomatic
Freezer Capacity (L)250 (Gross)/ 203 (Netto)
Number of Door4
Power Consumption (W)173 - 206
Power Supply (V)220 - 240
RefrigerantR600a (Non CFC)
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00220.01
Width (mm)892

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
J-Tech INVERTER
Plasmacluster Ion Technology
LED Touch Control Panel
Moisture Capsule
Interior LED Lamp (14 LED lamps)
Anti-Bacterial Honeycomb Deodorizer
Plasmacluster LED indicator at refrigerator room
Tempered Glass



Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait