IMATSU Axial Drum Fan Low Noise DF-10/1-ZJ-SY 10inch 1pc

#Nomor SKU S044994327
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF-10/1-ZJ-SY
Unit 1pc
Size (inch) 10
Power (W) 174
Voltage (V) 220
Speed (rpm) 2821
Air Volume (CMH) 2027
St. Pressure (Pa) 215
Material iron
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 32.5x32.5x26
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait