AMTAST Grain Moisture Meter MD7822 1unit

#Nomor SKU S044991470
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MD7822
Unit 1unit
Grain 4 Codes / Grains
Measuring Range (%) 2~30
Calibration Automatic
Display LCD Display
Temperature Accuracy (°C) ±2
Power Supply 4x 1.5V AA (UM-3) batteries
Low Power Indicator Symbol Indicating
Temperature Measurement Range (°C) -10~60
Ambient Temperature Range (°C) -10~40
Ambient Humidity Range (%RH) 0~70
Dimensions (mm) 174x73x38 (Main Unit)
Resolution (Moisture) (%) 0.5
Accuracy (Moisture) (%) ±0.5
Maximum Temperature Error (°C) ±2
Resolution (Temperature) (°C) 1
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 December 2024
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi Akurat untuk Mengukur Kadar Air Biji-Bijian
Apakah Anda mencari alat pengukur kadar air pada biji-bijian yang akurat, praktis, dan mudah digunakan? AMTAST MD7822 Digital Grain Moisture Meter adalah jawabannya!
Alat ini dirancang khusus untuk mengukur kadar air pada berbagai jenis biji-bijian seperti padi, jagung, gandum, dan beras. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan fitur pengukuran suhu yang menjadikannya lebih lengkap dan efisien.
- Mengatasi Tantangan Kadar Air pada Biji-Bijian
Masalah utama dalam penyimpanan biji-bijian seperti padi, jagung, dan gandum adalah menjaga tingkat kelembaban yang tepat. Jika biji-bijian disimpan dengan kadar air yang tinggi, risiko pembusukan atau munculnya jamur menjadi sangat tinggi.
Sebaliknya, jika terlalu kering, kualitas dan berat biji-bijian bisa menurun. Inilah alasan mengapa alat pengukur kelembaban gandum akurat seperti AMTAST MD7822 sangat penting.
Dengan rentang pengukuran kadar air 2% hingga 30%, alat ini memungkinkan Anda mendapatkan hasil yang akurat dalam berbagai situasi.
- Solusi Tepat dengan Fitur Unggulan
AMTAST MD7822 tidak hanya berfungsi sebagai alat uji kadar air jagung, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk biji-bijian lainnya.
Ditenagai oleh baterai yang praktis, alat ini menawarkan portabilitas tinggi untuk digunakan di lapangan atau di tempat penyimpanan. Penggunaan alat pengukur kelembaban gabah praktis ini sangat mudah, bahkan bagi pengguna awam sekalipun.
Beberapa fitur utama dari alat ini termasuk layar LCD terang yang memudahkan pembacaan hasil meskipun di lingkungan dengan pencahayaan minim. Fitur otomatis lainnya, seperti shutdown otomatis untuk menghemat daya, membuat alat ini semakin efisien dan tahan lama.
Alat ini juga dilengkapi dengan kode yang sudah diprogram untuk empat jenis biji-bijian utama, sehingga Anda bisa langsung menggunakannya tanpa perlu kalibrasi tambahan.
- Siapa yang Cocok Menggunakan AMTAST MD7822?
Alat ini ideal untuk berbagai konsumen, mulai dari petani, produsen biji-bijian, hingga pedagang besar. Siapa saja yang memerlukan pengukuran kadar air secara rutin pada biji-bijian akan merasakan manfaat langsung dari alat ukur kadar air portabel ini.
Selain itu, alat ini sangat membantu dalam menjaga kualitas biji-bijian saat proses penyimpanan atau pengiriman agar tidak rusak karena kadar air yang tidak sesuai.
- Dapatkan Alat Pengukur Kadar Air AMTAST MD7822 Sekarang Juga!
AMTAST MD7822 Digital Grain Moisture Meter adalah pilihan terbaik untuk Anda yang membutuhkan alat uji kadar air jagung, padi, gandum, dan biji-bijian lainnya dengan akurasi tinggi.
Dengan fitur layar LCD yang terang dan hemat energi, serta shutdown otomatis untuk efisiensi daya, alat ini menawarkan kemudahan penggunaan dan hasil yang presisi.
Jangan tunggu lebih lama, amankan stok biji-bijian Anda dari risiko kerusakan akibat kadar air yang tidak tepat! Dapatkan harga AMTAST MD7822 moisture meter terbaik sekarang juga dan pastikan kualitas biji-bijian Anda selalu terjaga.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait