PTT Lubricants Oil Automatic ATF Dexron III (Oli Transmisi) 1L 1pc

#Nomor SKU S044974701
Wishlist
Rp81.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (L) 1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 December 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PTT Lubricants Automat ATF -1A JASO 1A DEXRON III adalah pelumas otomatis yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan transmisi otomatis dengan kinerja yang andal dan kompatibilitas yang luas pada berbagai merek kendaraan. Dengan formula berkualitas tinggi yang memenuhi standar JASO 1A dan DEXRON III, pelumas ini dirancang khusus untuk memberikan perpindahan gigi yang halus, meningkatkan respons transmisi, serta melindungi komponen transmisi dari keausan, gesekan, dan korosi.
Fitur
Keunggulan Utama:
1. Formulasi Canggih: Meningkatkan kehalusan perpindahan gigi, mengurangi getaran dan suara, serta memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman.
2. Perlindungan Maksimal: Melindungi komponen transmisi dari gesekan berlebih, korosi, dan penumpukan kotoran, sehingga memperpanjang masa pakai transmisi.
3. Performa Stabil: Memberikan stabilitas viskositas yang optimal baik dalam suhu tinggi maupun rendah, memastikan pelumasan yang konsisten di semua kondisi cuaca.

Kompatibilitas Standar:
Produk ini kompatibel dengan berbagai standar dan spesifikasi pabrikan otomotif, termasuk:

Toyota: TI, TII, TIII, TIV
Honda: ATF Z1
Nissan: Matic D, J, K, 402
Mitsubishi: SPII, SPIII
Mazda: ATFM III, ATF MV
Daihatsu: Ammix ATF D3SP
Subaru: ATF, ATFHP
Isuzu: BESCO ATFII, ATFIII, Idemitsu K17
Mercedes-Benz: 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9
BMW: 7045E, LA 2634, LT 71141
Audi/VW: G 052 162, G 052 990, G 055 025
Volvo: 97340, 46 Speed
General Motors (GM): DEXRON IID, IIIF, IIIG, IIIH
Ford: FNR5, Mercon V/SP/LV
Hyundai/KIA: SPII, SPIII, JWS 3309, 3314, 3317
Chrysler ATFs: MOPAR AS68RC

Manfaat:
Menjaga keandalan transmisi dalam kondisi pengoperasian berat
Mendukung efisiensi bahan bakar yang lebih baik dengan pelumasan optimal
Memperpanjang masa pakai transmisi kendaraan Anda, mengurangi kebutuhan perawatan berkala
Kegunaan
Rekomendasi Penggunaan:
Cocok untuk kendaraan dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan di atas, termasuk kendaraan pribadi maupun komersial yang membutuhkan pelumas transmisi otomatis dengan standar JASO 1A dan DEXRON III.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait