Oximus Bracket Monitor Deskmount Gas Spring (Braket/Penyangga) P100E Tilt Swivel Rotate Black 1pc

Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P100E
Unit 1pc
Support 1 Monitor/TV
VESA Support (mm) 75x75-100x100
Fit Size (inch) 27-34 or Above
Tilt (°) -90/+90
Swivel (°) 90
Color Black
Mounting Hardware Included Yes
Dimensions (cm) 39x23x7
Min-Max Load (kg/arm) 2-9
Maximum Desk-Clamp Clearance (cm) 8
Maximum Pole Height (cm) 36
Rotate (°) 360
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Larger screen panels can be used with this bracket as long as the VESA bore is suitable and the weight does not exceed the maximum weight.
Fitur
- Bracket model "Pegas" yang dapat di atur segala arah.
- Dapat dipasang melalui penjepit / dudukan grommet.
- Instalasi mudah.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan