Werka Inside Micrometer Single Rod 3110-225 200-225x0.01mm 1pc

#Nomor SKU S044930479
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3110-225
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 200-225
Reading (mm) 0.01
Accuracy (mm) 0.008
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Measuring width dimension:Min reading value is the optimal value when measuring width dimension
- Measuring internal diameter:Max reading value is the optimal value when measuring bore dimension

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan