Werka Digital Point Micrometer 217-6155 25-50x0.001mm/1-2x0.00005inch 1pc

#Nomor SKU S044929558
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 217-6155
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 25-50
Measurement Range (inch) 1-2
Reading (mm) 0.001
Reading (inch) 0.00005
Accuracy Error (mm) 0.003
IP Protection IP54
Measuring Point Carbide
Function mm/inch, zero setting at any position, power on/off and Tolerance setting
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A green LED light turn on when the reading is within preset tolerance limits
- Water and dust resistant
- Pointed spindle and anvil for measuring drills, grooves and hard-to-reach dimensions
- Painted framed, with ratchet friction thimble
- Data output with mini USB interface
- In plastic box, with 3V CR2032 battery

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan