Java Welding DC IGBT Inverter Welding Machine (Mesin Las) MMA 250 S (Digital Ampere) 1unit

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMA 250 S (Digital Ampere)
Unit 1unit
Input Voltage (V) 220 ±15%
Phase 1ph
Rated Input Capacity (kVA) 13
Rated No-Load Voltage (V) 23
Duty Cycle (%) 60
Current Range (A) 10-250
Diameter of Electrode (mm) 1.6-5.0
Efficiency (%) 85
Insulation class F
Dimensions (mm) 418x210x360
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2024
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengertian Mesin Las VRD :
Voltage Reduction Device (VRD) dalam mesin las berfungsi untuk mengurangi tegangan pada elektroda saat mesin tidak aktif, meningkatkan keamanan pengguna dengan mengurangi risiko kejutan listrik dan cedera selama pengaturan dan pemeliharaan.
Description
Accessories
- Electrode Holder Set
- Earth Clamp
- Hand Shield
- Wire Brush With Hammer
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mengadopsi teknologi inverter tabung tunggal IGBT yang canggih.
- Sirkuit kontrol mengadopsi teknologi kontrol PWM yang andal, dengan arus konstan yang baik, arus pengelasan yang stabil, kontrol yang presisi dan kinerja yang unggul.
- Siklus tugas tinggi, pengelasan terus menerus.
- Struktur internal memiliki tiga anti-fungsi (tahan debu, tahan lembab, anti korosi) yang meningkatkan keandalan alat berat di lingkungan yang keras

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan