Asus PC Desktop S501MER-585000003W i5 GEN Black 8/512GB 1unit

#Nomor SKU S044802776
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S501MER-585000003W
Unit 1unit
Color Black
Dimension (WxDxH) (cm) 16.00 x 31.89 x 36.78 (6.30" x 12.56" x 14.48")
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2024
Terakhir Diperbaharui 03 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
"Intel® Core™ i5-13500 Processor 2.5GHz (24M Cache, up to 4.8GHz, 14 cores)
Intel® B760 Chipset
8GB DDR5 U-DIMM, 2x DDR5 U-DIMM slot, Memory max up to:64GB
512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
4 x SATA 6.0Gb/s ports
Front I/O Ports :
1x 3.5mm combo audio jack
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Rear I/O Ports :
1x RJ45 Gigabit Ethernet
1x HDMI 2.1b
1x VGA Port
1x Displayport 1.4
2x PS2
3 x Audio jacks
2x USB 2.0 Type-A
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Expansion Slots(includes used) :
2x PCIe® 3.0 x 1
1x PCIe® 4.0 x 16
1x M.2 connector for WiFi
2x DDR5 U-DIMM slot
High Definition 7.1 Channel Audio
Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card
PSU 300W power supply (80+ Bronze, peak 350W)
Wired optical mouse (USB) + Wired keyboard (USB)
Windows 11 Home
LED 21.5 C2221HF"
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait