TRIENS Spot Cutter SSC-82VA 1pc

#Nomor SKU S044789787
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSC-82VA
Unit 1pc
Material HSS
Overall Length L (mm) 80
Flute Length (mm) 35
Shank Diameter (mm) 8.2
Blade Diameter (mm) 8.2
M Code 79697530
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please use while observing the rotation speed.
Feature
This is a unique chisel angle and thinning shape that combines bite, cutting power, and durability. It is now compatible with high-tensile steel plates due to the AlTiN coating.
Use
For the automotive body repair industry.
For spot welding removal.
For use on hard steel plates such as high tensile steel plates.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan