Genius (Auto) Mesin Pembuka Ban EE-4900A Ban Motor & Mobil 1unit

Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EE-4900A
Unit 1unit
Compatible for Car and motorcycle tire
Maximum Wheel Diameter (inch) 38
Maximum Wheel Width (inch) 15
Inner Clamp (inch) 14-24
Outer Clamp (inch) 10-22
Engine Power (kW) 0.75
Power (V) 220/380
Wind Power (psi) 116-145
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan