Oximus Bracket Single dan Dual Monitor Arm with USB-Port P212U Grey 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P212U |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Support | 2 Monitor/TV |
| VESA Support (mm) | 75x75 - 100x100 |
| Fit Size (inch) | 17-40 (depend on weight) |
| Maximum Load (kg) | 2x12 |
| Tilt | -40 / +45 |
| Swivel | 180 |
| Connectivity | USB 3.0 & USB-C port |
| Color | Grey |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Dimensions (cm) | 43.5x18x10.8 |
| Rotate | 360 |
| Minimum - Maximum Desk-Clamp Clearance (cm) | 1.2 - 5 |
| Berat (Kg) | 4.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Larger screen panels can be used with this bracket as long as the VESA bore is suitable and the weight does not exceed the maximum weightFitur
Single Heavy Duty Mechanical Spring Monitor Arm with USB-Port OXIMUS P112U - Bracket model "Pegas" yang dapat di atur segala arah.
- Cocok untuk 1 Monitor dengan ukuran 17" - 40"
- Support berat monitor : 12 kg
- Support VESA 75x75mm atau 100x100mm.
- Dapat diputar 360, diputar 90 dan dimiringkan dari -45 hingga 45 derajat.
- Dapat dipasang melalui penjepit / dudukan grommet (Max 5cm).
- Instalasi mudah.
- Tersedia dalam warna Abu
- USB 3.0 dan USB-C Connectivity
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan