Oximus Bracket Single & Dual Monitor Arm with USB-Port (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
VESA Support (mm)75x75 - 100x100
Fit Size (inch)17-40 (depend on weight)
Maximum Load (kg)2x12
Tilt-40 / +45
Swivel180
ColorGrey
ConnectivityUSB 3.0 & USB-C port
Dimensions (cm)43.5x18x10.8
Minimum - Maximum Desk-Clamp Clearance (cm)1.2 - 5
Mounting Hardware IncludedYes
Rotate360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Larger screen panels can be used with this bracket as long as the VESA bore is suitable and the weight does not exceed the maximum weight
Fitur
Single Heavy Duty Mechanical Spring Monitor Arm with USB-Port OXIMUS P112U
- Bracket model "Pegas" yang dapat di atur segala arah.
- Cocok untuk 1 Monitor dengan ukuran 17" - 40"
- Support berat monitor : 12 kg
- Support VESA 75x75mm atau 100x100mm.
- Dapat diputar 360, diputar 90 dan dimiringkan dari -45 hingga 45 derajat.
- Dapat dipasang melalui penjepit / dudukan grommet (Max 5cm).
- Instalasi mudah.
- Tersedia dalam warna Abu
- USB 3.0 dan USB-C Connectivity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan