KOHANDS Air Compressor 3 Phase KC-752SN 3HP 125L 1unit

Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KC-752SN
Unit 1unit
Size (L) 125
Speed (rpm) 1715
Pump Speed (rpm) 721
Engine Output (kW) 2.2
Berat (Kg) 125.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kohands Kompresor Udara berasal dari korea, dengan kualitas tinggi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan