Samsung Curved Full HD Monitor S24C366 24inch 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S24C366 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Panel Size (inch) | 24 |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920x1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate (Hz) | 75 |
| Response Time (ms) | 4 (GTG) |
| Color Gamut | 72% (NTSC 1976) |
| Screen Curvature | 1800R |
| Ports | 1xD-Sub, 1xHDMI 1.4 |
| Vesa Mounting (mm) | 75x75 |
| Power Input (V) | AC 100~240 |
| Dimension Without Stand (mm) | 547.8 x 325.6 x 108.2 |
| Dimension With Stand (mm) | 547.8 x 416.3 x 214.0 |
| Brightness (cd/m²) | 250 (Typical) |
| Build in Speaker | No |
| Ergonomic Stand | No |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan