Non Brand Straight Oilless Bushing SSB506570 1pc

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSB506570
Unit 1pc
Shape Straight type
Operating Temperature Range (°C) No lubrication: -40 to +200 Regular lubrication: -40 to +150
Outer Diameter d (mm) 65(+0.030 to +0.011)
Overall Length L (mm) 70
Inner Diameters d (mm) 50(+0.050 to +0.025)
Tolerance L (mm) -0.1 to 0.3
Suitable Washer SSW-5008
Allowable PV Value (N/mm² m/s) No lubrication: 1.65, Regular lubrication: 3.25
Allowable PV Value (kgf/cm² m/min) No lubrication: 1000, Regular lubrication: 2000
Allowable Maximum Surface Pressure P (N/mm²) 29
Allowable Maximum Surface Pressure P (kgf/cm²) 296
Allowable Maximum Speed (m/s) No lubrication: 0.5 , Periodic lubrication: 1.0
Allowable Maximum Speed V (m/min) No lubrication: 30, Periodic lubrication: 60
M Code 76394186
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan