IS TIN Long Spot Cutter T-SPT6.5 1pc

#Nomor SKU S044580902
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-SPT6.5
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 150
Surface Treatment Titanium coating
Blade Diameter (mm) 6.5
M Code 10421616
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By using a unique cutting edge shape, it demonstrates the best sharpness and durability.
Made of carefully selected high-speed steel material, it undergoes homogenization treatment, and its lifespan is further extended with a small amount of cutting oil.
It is effective to use an air drill or an electric drill with a diameter of 10mm or more at around 800 rotations per minute.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan