Shin-Etsu Silicone Silicone Oil KF965-1-100 1kg 1pc

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KF965-1-100
Unit 1pc
Flash Point (°C) 315 or more
Capacity (kg) 1
Type For High Temperature (Close System)
Usage Temperature (°C) -50 to +250
Viscosity (cSt) 100
Package Size (mm) 115x85x180
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for sealed heat medium oil.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan