Mitsubishi Electric Inverter FR-E700 Three Phase FR-E740-2.2K 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FR-E740-2.2K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Input Voltage (VAC) | 380-480, 3-phase |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Output Voltage (V AC) | 380-480, 3-phase |
| Output Frequency (Hz) | 0.2-400 |
| Rated Output Capacity (kW) | 2.2 |
| Rated Output Current (A) | 5 |
| Overload Capacity (%) for 60 seconds | 150 |
| Overload Capacity (%) for 3 seconds | 200 |
| Control Method | Sinusoidal PWM control, Vector control |
| Starting Torque at 1 Hz (%) | 150 or more |
| Speed Control Range (Sensorless vector) | 0.18055555555555558 |
| Frequency Setting Resolution Digital (Hz) | 0.01 |
| Frequency Setting Resolution Analog (Hz) | 0.06/60 |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 128x150x170 |
| Cooling Method | Self-cooling |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Features:- Compact design with built-in EMC filter
- Easy parameter setting with the integrated keypad
- Advanced sensorless vector control
- High starting torque and precise speed control
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan