Fleetguard Fuel/Water Separator Cartridge FS1207 1pc

Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS1207
Unit 1pc
Length (inch) 4.69
Emulsified Water Separation 90%
Largest End ID (inch) 0.82
Rated Flow (L/minute) 6.33
Largest OD (inch) 4.29
Gasket Inside Diameter (inch) 0.82
Primary Particle Efficiency 96%
Length / Overall Height (inch) 4.68
Berat (Kg) 6.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fleetguard FS1207 fuel water separator cartridge filter works to remove water and other particulates and ensures clean fuel is delivered to your engine.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan