Astral Mesin Pompa Air Kolam Renang Verdon Seri ES 100M 1HP 1unit
Rp8.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 100M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage Un (V) | 230 |
| Capacity Qn (m³/hour) | 15.5 |
| Head Hn (m) | 10 |
| Maximum Head (m) | 16 |
| Maximum Capacity at Head 4m Qmax (m³/hour) | 23 |
| Motor Rated Output P2N (kW) | 0.75 |
| Maximum Absorbed Power P1 (kW) | 0.96 |
| Pipe Size D (mm) | D50 |
| Standard Volume (m³) | 0.07 |
| Dimension A (mm) | 581 |
| Dimension B (mm) | 280 |
| Dimension C (mm) | 220 |
| Dimension D (inch) | 2¾ |
| Dimension E (mm) | 348 |
| Dimension F (mm) | 326 |
| Dimension G (mm) | 254 |
| Pump Flow Capacity (L/hour) | 15500 |
| Power (kW) | 0.76 |
| Power (HP) | 1 |
| Phase | II (Single Phase) |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Verdon ES pump
-Simple and reliable
-For all type of pools
-Easy maintenance
Verdon ES is a wide range of self-priming pumps. Designed and produced to serve professional performance, to be reliable and with an exceptional value for money. Ease of use and maintenance thanks to its large prefilter. PVC accessories included in the pump.
-Simple and reliable
-For all type of pools
-Easy maintenance
Verdon ES is a wide range of self-priming pumps. Designed and produced to serve professional performance, to be reliable and with an exceptional value for money. Ease of use and maintenance thanks to its large prefilter. PVC accessories included in the pump.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan