Samsung Galaxy A14 5G Random Color 6/128GB 1unit

#Nomor SKU S044360603
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Screen Size (inch) 6.6
Resolution (Pixel) 1080x2408
Capacity (gb) 6/128
Refresh Rate (Hz) 90
Camera (MP) 50+2+2 (Rear), 13 (Front)
Battery Capacity (mAh) 5000
Battery Charge Power (W) 15, wired
Chipset Mediatek Dimensity 700 (7 nm)
Color Random Color
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan

- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning

- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)
Feature
Processor Mediatek Dimensity 700
Layar 6.6" PLS LCD 90Hz, FHD+
RAM 6 GB + 6 GB RAM Plus
ROM 128GB
Kamera Belakang 50MP + 2MP + 2MP
Kamera Depan 13.0 MP
Dual SIM
5G
Battery: 5,000mAh
15W Fast Charging
NFC : YES
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk