FACOM Puller Side Hammer U.306M 1pc

#Nomor SKU S044314583
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U.306M
Unit 1pc
Length (mm) 654
Height (mm) 537
Width (mm) 228
Max. Clip Capacity (mm) M16x2
Width Capacity (mm) 60
Stud Driver Diameter Type Multi-Diameter
Type of Puller Slide Hammers
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan